Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Longitud21.75 pulg.
- Longitud del mango18 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoAgarre de amortiguación
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
- El exclusivo diseño de eje hueco con punta magnética Rare-Earth presenta un paso sin obstrucciones, incluso en pernos largos
- El eje hueco facilita el trabajo en aplicaciones de pernos
- El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad con el extremo del mango codificado por colores para una fácil identificación
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Fabricado en EE. UU.