Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud7.313 pulg.
- Longitud total7-5/16 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Codificado por coloresRojo
- Estilo de mangoAgarre de amortiguación
- Tipo de mangoAgarre de amortiguación
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante92644652080
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
- El exclusivo diseño de eje hueco con punta magnética Rare-Earth presenta un paso sin obstrucciones, incluso en pernos largos
- El eje hueco completo facilita el trabajo en aplicaciones de pernos largos
- El asa con agarre tipo almohadilla permite un mayor par y comodidad, y la cúpula del asa está codificada por colores para facilitar la identificación
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Fabricado en EE. UU.