Motion
630-3/16M
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 3/16 pulg. Tamaño hexagonal, 3 pulg. Longitud del mango, 6-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05693470
No. Fabricante 630-3/16M
Precio16.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 3/16 pulg. Tamaño hexagonal, 3 pulg. Longitud del mango, 6-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05693470
No. Fabricante 630-3/16M
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
Precio16.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/16 pulg.
  • Longitud
    6.75 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Codificado por colores
    Negro
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Tipo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    92644652042
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE TUERCA 630-3/16M , AGARRE MAGNÉTICO
  • Diseño de eje con punta magnética Rare-Earth
  • El asa con agarre tipo almohadilla permite un mayor par y comodidad, y la cúpula del asa está codificada por colores para facilitar la identificación
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • El eje cromado ayuda a prevenir la corrosión
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo