Motion
630-4.5MM
4.5 mm Empuñadura de almohadillas y tuercas, eje hueco 3-Inch
Artículo MI #05693472
No. Fabricante 630-4.5MM
Precio13.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4.5 mm Empuñadura de almohadillas y tuercas, eje hueco 3-Inch
Artículo MI #05693472
No. Fabricante 630-4.5MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.017 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    4.5 mm
  • Longitud
    6.75 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Ancho
    2.124 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE TUERCA 630-4.5MM , AGARRE ACOLCHADO, 3"
  • Longitud estándar para la mayoría de las aplicaciones, se ajusta a pernos y pernos largos
  • Los ejes huecos completos facilitan el trabajo en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • El extremo del mango también está codificado por colores para facilitar la identificación
  • El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
  • Tip-Ident® identifica rápidamente el destornillador y el tamaño de la tuerca

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo