Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad hexagonal1/4 pulg., 5/16 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
Detalles
- Material del mangoGoma
- Número de conductores2
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
- El diseño de eje hueco de los destornilladores de tuercas con punta magnética Rare-Earth facilita el trabajo en aplicaciones de pernos
- El juego de herramientas contiene: destornilladores de tuercas hexagonales 1/4-Inch (630-1/4M) y 5/16-Inch (630-5/16M)
- El mango con agarre tipo almohadilla permite un mayor par y comodidad, y el extremo del mango está codificado por colores para una fácil identificación
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Fabricado en EE. UU.