Motion
646-1/2M
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 1/2 pulg. Tamaño hexagonal, 6 pulg. Longitud del mango, 10-5/16 pulg. Longitud total
Artículo MI #05693479
No. Fabricante 646-1/2M
Precio21.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 1/2 pulg. Tamaño hexagonal, 6 pulg. Longitud del mango, 10-5/16 pulg. Longitud total
Artículo MI #05693479
No. Fabricante 646-1/2M
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
Precio21.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    10.313 pulg.
  • Longitud total
    10-5/16 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Codificado por colores
    Rojo
  • Material del mango
    Goma
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Tipo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    92644652134
  • Material
    Acero
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE TUERCA 646-1/2M , AGARRE MAGNÉTICO
  • El exclusivo diseño de eje hueco con punta magnética Rare-Earth presenta un paso sin obstrucciones, incluso en pernos largos
  • El eje hueco completo facilita el trabajo en aplicaciones de pernos largos
  • El asa con agarre tipo almohadilla permite un mayor par y comodidad, y la cúpula del asa está codificada por colores para facilitar la identificación
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno