Motion
CN1986ARL
Subedores de poste con 1-9/16-Inch barritas, juego completo
Artículo MI #05693812
No. Fabricante CN1986ARL
Precio753.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Subedores de poste con 1-9/16-Inch barritas, juego completo
Artículo MI #05693812
No. Fabricante CN1986ARL
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
Precio753.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1-9/16

Detalles

  • Capacidad
    6 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
CN1986ARL ESCALADORES DE POLOS, 1-9/16 GAFETES CON
  • 8-Inch (203 mm) x 8-Inch (203 mm) para la máxima comodidad
  • Correas de nylon impregnado de neopreno para una vida útil duradera
  • Asegure la conexión del manguito y la plancha de la pierna. Dos pernos de cabeza hexagonal ranurados con arandelas de bloqueo y tuercas tipo barril unen el manguito de acero y el hierro de pata
  • El anillo dividido de acero asegura la correa del tobillo en su lugar y permite una rápida sustitución
  • El estribo de 4-7/16-Inch (113 mm) de ancho proporciona un mayor soporte para los pies
  • Los hierros para piernas contorneados ayudan a colocar los gaffs de forma segura y cómoda
  • La brida reemplazable se fija firmemente a la plancha de la pierna con un pasador central y dos tornillos TORX®
  • Las barritas son más largas y más anchas en ángulo que las barritas de 1-1/2'' (38 mm) para una resistencia excepcional a los cortes
  • Para determinar el tamaño necesario, mida desde el empeine hasta 25 mm (1'') por debajo de la rodilla
  • Solo se vende por pares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"