Descripción general
- Los alicates se prueban individualmente para superar los estándares IEC 60900 y ASTM F1505 , para herramientas aisladas, y se marcan claramente con el símbolo oficial de clasificación de 1000 voltios
- Dos capas de aislamiento proporcionan protección contra descargas eléctricas, mientras que las protecciones integrales ayudan a evitar el contacto de las manos con piezas conductoras
- El recubrimiento interior blanco grueso, excepcionalmente resistente y de alta dieléctrica está unido a la herramienta
- Revestimiento exterior de color naranja brillante, resistente a impactos y retardante de llamas
- Fabricado en EE. UU.
- El diseño de alto apalancamiento proporciona un 46-Percent más de potencia de corte y agarre que otros diseños de alicates
- Los cuchillos maquinados de precisión cortan de forma limpia y nítida incluso en alambre trenzado fino, cinta de mule y línea de tracción
- Las protecciones integrales ayudan a evitar el contacto manual con las piezas conductoras