Motion
H1802-30
Bloque y agarrotador, bloques H267/H268, gancho de anclaje 258
Artículo MI #05693833
No. Fabricante H1802-30
Precio330.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque y agarrotador, bloques H267/H268, gancho de anclaje 258
Artículo MI #05693833
No. Fabricante H1802-30
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
Precio330.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.85 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H1802-30 BLOCK & TACKLE, CON CIERRE A PRESIÓN PROTEGIDO
  • NO son ganchos de protección ocupacional. NO para apoyo humano
  • Los bloques de carcasa de acero galvanizado ligero están equipados con ganchos de sujeción para sostener la carga
  • Las poleas son de aleación de aluminio resistente pero ligera con casquillos completamente de bronce
  • Gancho forjado Cat. N.o 258
  • Fabricado en EE. UU.
  • Todos los bloques y aparejos de Klein utilizan una cuerda de alta calidad de 3/8-Inch (1 cm) de diámetro
  • Longitud de cuerda de 7.62 m (25 pies)
  • Los ganchos encajan debajo del aislante y enganchan el pasador en el brazo cruzado
  • La carga máxima segura es de 340 kg ( 750 lb)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo