Motion
H1802-30SR

KLEIN TOOLS INC
H1802-30SR

Bloque y agarrotador, dividido a H268, bloque H267, gancho de anclaje 258
Artículo MI #05693835
No. Fabricante H1802-30SR
Precio362.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
H1802-30SR

Bloque y agarrotador, dividido a H268, bloque H267, gancho de anclaje 258
Artículo MI #05693835
No. Fabricante H1802-30SR
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
Precio362.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.33 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
H1802-30SR BLOQUE Y APAREJO, CON PROTECCIÓN
  • Los bloques de carcasa de acero galvanizado ligero están equipados con ganchos de sujeción para sostener la carga
  • Las poleas son de aleación de aluminio resistente pero ligera con casquillos completamente de bronce
  • La longitud de la cuerda de 7.62 m (25 pies) se empalma con el bloque
  • Los ganchos encajan debajo del aislante y enganchan el pasador en el brazo cruzado
  • Fabricado en EE. UU.
  • La carga máxima segura es de 340 kg (750 libras)
  • NO son ganchos de protección ocupacional. NO para apoyo humano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"