Especificaciones
Dimensions
- Diámetro3/8 pulg.
- Peso3 lb
- Ancho3 pulg.
- Límite de carga de trabajo750 lb
Details
- Tipo de accesorioBloque y aparejo
- Número de Upc del fabricante092644480294
- MaterialCasquillos de aleación de aluminio, Bloques de cubierta de acero galvanizado, Cuerda de nailon
- Tipos de productosBloquear y atacar
Descripción general
Descripción del fabricante
H1802-30SSR BLOQUE Y APAREJO, CON PROTECCIÓN
- Disponible con un gancho de seguridad con la nariz alargada para extenderse sobre el pestillo o la presilla
- Los ganchos encajan debajo del aislante y enganchan el pasador en el brazo cruzado
- Las poleas son de aleación de aluminio resistente pero ligera con casquillos completamente de bronce
- La longitud de la cuerda de 7.62 m (25 pies) se empalma con el bloque
- Fabricado en EE. UU.
- NO son ganchos de protección ocupacional. NO para apoyo humano