Especificaciones
Dimensiones
- Hexagonal Tamaño3/32 pulg.
- Peso0.003 lb
Detalles
- Forma de la llaveMango en T
Descripción general
- El diseño de mango en T ofrece la máxima potencia
- Agarres suaves al tacto para un máximo control y comodidad
- Tamaño grabado con láser en la hoja
- Diseño de mango de hoja para aplicaciones de par elevado
- Tamaños de punta-idente marcados
- Práctico agujero para colgar
- Extremo biselado para facilitar el uso
- Acero tratado para resistencia al óxido y a la corrosión