Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Altura0.62 pulg.
- Longitud7.02 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho2.96 pulg.
Descripción general
- Tamaños grabados con láser en la cuchilla
- Diseño de mango de hoja para aplicaciones de par elevado
- Tamaños de punta-idente marcados
- Práctico agujero para colgar
- Extremo biselado para facilitar el uso
- Acero tratado para resistencia al óxido y a la corrosión
- Longitud de la cuchilla 6 pulg., tamaño de la boquilla: T20