Motion
KG5295-8L
Correa de posicionamiento, 8-Foot con gancho de seguridad 6-1/2-Inch
Artículo MI #05693943
No. Fabricante KG5295-8L
Precio431.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de posicionamiento, 8-Foot con gancho de seguridad 6-1/2-Inch
Artículo MI #05693943
No. Fabricante KG5295-8L
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
Precio431.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.41 pulg.
  • Longitud
    96 pulg.
  • Peso
    3.564 lb
  • Ancho
    8.73 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE POSICIONAMIENTO KG5295-8L , PROTECCIÓN 8'
  • Fabricado con Klein-Kord® de 6 capas y 1-3/4-Inch (44 mm) de ancho, un tejido excepcionalmente resistente y flexible
  • El gancho de seguridad alargado de 6-1/2-Inch (165 mm) es fácil de usar incluso con los guantes más gruesos
  • Mecanismo de bloqueo interno
  • El gancho de seguridad tiene una clasificación de carga de prueba de 55000-Pound (2268 kg)
  • El indicador de desgaste rojo en el centro de la correa alerta al usuario cuando es necesario cambiar la correa
  • Dependiendo de la aplicación, elija una correa de posicionamiento que le permita trabajar a la distancia del brazo desde el poste u otro anclaje de posicionamiento
  • Longitud máxima de hasta 8-Feet

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo