Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.275 pulg.
- Longitud696 pulg.
- Peso3.222 lb
- Ancho8.438 pulg.
Descripción general
- Fabricado con Klein-Kord® de 6 capas y 1-3/4-Inch (44 mm) de ancho, un tejido excepcionalmente resistente y flexible
- El gancho de seguridad alargado de 6-1/2-Inch (165 mm) es fácil de usar incluso con los guantes más gruesos
- Mecanismo de bloqueo interno
- El gancho de seguridad tiene una clasificación de carga de prueba de 55000-Pound (2268 kg)
- El indicador de desgaste rojo en el centro de la correa alerta al usuario cuando es necesario cambiar la correa
- Dependiendo de la aplicación, elija una correa de posicionamiento que le permita trabajar a la distancia del brazo desde el poste u otro anclaje de posicionamiento
- Longitud máxima de hasta 68-Inches