Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.76 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Peso0.5 lb
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero galvanizado
Descripción general
- KP para servicios pesados - Longitud corta
- Diámetro del cable de 0.75 a 0.99-Inch (de 3/4 a 63/64-Inch o de 19.05 a 25.00 mm)
- Carga máxima segura 1360-Pound
- Fabricado en EE. UU. para proporcionar a los trabajadores de línea la máxima resistencia y durabilidad