Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.76 pulg.
- Longitud16 pulg.
- Peso0.45 lb
- Ancho1.5 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero galvanizado
Descripción general
- KPS para servicios pesados - Longitud media
- Diámetro del cable de 0.50 a 0.61-Inch (de 1/2 a 39/64-Inch o de 12.70 a 15.48 mm)
- Carga máxima segura 1120-Pound
- Fabricado en EE. UU. para proporcionar a los trabajadores de línea la máxima resistencia y durabilidad