Motion
KPS062-2
Agarradera de tracción de 16-Inch L 0.62-Inch a 0.74-Inch diám.
Artículo MI #05693964
No. Fabricante KPS062-2
Precio476.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarradera de tracción de 16-Inch L 0.62-Inch a 0.74-Inch diám.
Artículo MI #05693964
No. Fabricante KPS062-2
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
Precio476.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.76 pulg.
  • Longitud
    16 pulg.
  • Peso
    0.5 lb
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE KPS062-2 , MALLA, DOBLE TEJIDO,
  • KPS para servicios pesados - Longitud media
  • Diámetro del cable de 0.62 a 0.74-Inch (de 5/8 a 47/64-Inch o de 15.88 a 18.65 mm)
  • Carga máxima segura 1360-Pound
  • Fabricado en EE. UU. para proporcionar a los trabajadores de línea la máxima resistencia y durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"