Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud20 pulg.
- Peso1.9 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero galvanizado
Descripción general
- KPS para servicios pesados - Longitud media
- Diámetro del cable de 1.00 a 1.24-Inch (1 a 1-15/64-Inch o 25.40 a 31.35 mm)
- Carga segura máx. de 2560 libras
- Fabricado en EE. UU. para proporcionar a los trabajadores de línea la máxima resistencia y durabilidad