Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- AccesoriosTT1~
Descripción general
- La llave de trinquete cuenta con seis tamaños en una herramienta (6-in-1)
- Tamaños de socket cuadrado combinado de 3/4-Inch, 13/16-Inch, 1-Inch y 1-1/8-Inch
- Tamaños hexagonales 9/16-Inch y 3/4-Inch
- Funciona con los accesorios de poste de servicios públicos más comunes, como tornillos de tracción, abrazaderas en C y tornillos de suspensión
- Mango totalmente integrado para mayor durabilidad y agarre antideslizante para mayor comodidad
- Diseño de alta resistencia
- Dientes de engranaje más pequeños para un uso óptimo (disparos más cortos) en espacios más estrechos
- Zócalo amarillo brillante para facilitar la visibilidad