Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Peso0.7 lb
- Ancho1 pulg.
- Tamaño de la llave1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 3/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de extremos2
- TrinqueteSí
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete
Descripción general
- La llave de caja cumple con la clasificación ASTM 1505-10 estándar 1000V
- El mango aislante transparente confirma que los extremos metálicos no están conectados
- Tamaños 1/2-Inch, 9/16-Inch, 5/8-Inch y 3/4-Inch en una sola herramienta
- Tomas de 12 puntos
- Invierta la acción de trinquete invirtiendo los interruptores de cada extremo de la llave
- Las ranuras texturizadas del mango evitan el deslizamiento
- Acabado cromado resistente a la corrosión