Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Peso3.75 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- El agarre versátil admite una gama más amplia de tamaños de cable ACSR, lo que reduce el número de agarres necesarios
- La mordaza redonda dentada admite un rango de cables de 0.18 a 0.60-Inch (4.57 a 15.20 mm) de diámetro
- El resorte cierra el agarre del cable para mantener la posición inicial
- Carga por resorte para un manejo sencillo con una sola mano
- Fabricado en EE. UU.
- Gran abertura en el asa para una amplia variedad de ganchos en elevadores, cabrestantes y bloques de aparejos
- Carga máxima segura de 2268 kg (5000-Pound)