Motion
KT4601
Agarre de mordaza paralelo serie 4601 con cierre en caliente/resorte
Artículo MI #05693983
No. Fabricante KT4601
Precio518.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre de mordaza paralelo serie 4601 con cierre en caliente/resorte
Artículo MI #05693983
No. Fabricante KT4601
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
Precio518.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    10 pulg.
  • Peso
    7 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
KT4601 EMPUÑADURA DE MORDAZA PARALELA, FORJADA, CALIENTE
  • El agarre versátil admite una gama más amplia de tamaños de cable ACSR, lo que reduce el número de agarres necesarios
  • La mordaza redonda admite una gama de cables de 0.30 a 0.80-Inch (7.62 a 20.30 mm) de diámetro
  • Gran abertura en el asa para una amplia variedad de ganchos en elevadores, cabrestantes y bloques de aparejos
  • El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente
  • Fabricado en EE. UU.
  • El pestillo caliente se cierra automáticamente para proteger el cable
  • Carga máxima segura de 10,000-Pound (4536 kg)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"