Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Peso9 lb
- Ancho8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Tira firmemente de cables ACSR de 0.700 - 1.25-Inch (17.78 - 31/75 mm) de diámetro
- El pestillo caliente se cierra automáticamente para evitar que el agarre se desenganche accidentalmente del cable
- La mordaza redonda proporciona el máximo contacto con el cable minimizando la deformación
- Gran abertura de ojal en el mango para alojar una amplia variedad de ganchos en montacargas, cabrestantes y bloques de aparejos
- Fabricado en EE. UU.
- El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente
- Carga máxima segura de 12,000-Pound (5443 kg)
- Klein ofrece una garantía de por vida sobre defectos materiales y mano de obra durante la vida normal del producto