Motion
KT4802
Agarre de mordaza paralelo Serie 4802 con cierre en caliente
Artículo MI #05693987
No. Fabricante KT4802
Precio832.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre de mordaza paralelo Serie 4802 con cierre en caliente
Artículo MI #05693987
No. Fabricante KT4802
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
Precio832.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.25 pulg.
  • Longitud
    13.5 pulg.
  • Peso
    9 lb
  • Ancho
    7.5 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
KT4802 EMPUÑADURA DE MORDAZA PARALELA, FORJADA, CALIENTE
  • Tira firmemente de cables ACSR de 0.700 - 1.25-Inch (17.78 - 31/75 mm) de diámetro
  • La mordaza redonda proporciona el máximo contacto con el cable minimizando la deformación
  • El pestillo caliente se cierra automáticamente para evitar que el agarre se desenganche accidentalmente del cable
  • Gran abertura de ojal en el mango para alojar una amplia variedad de ganchos en montacargas, cabrestantes y bloques de aparejos
  • Fabricado en EE. UU.
  • Carga máxima segura de 12,000-pounds (5443 kg)
  • Klein ofrece una garantía de por vida sobre defectos materiales y mano de obra durante la vida normal del producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo