Motion
2600-8MGT-50

GATES RUBBER CO
2600-8MGT-50

Cinturón PowerGrip - 8MGT, paso de 8 mm, longitud total de 2600 mm, ancho de 50 mm
Artículo MI #05694534
No. Fabricante 2600-8MGT-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2600-8MGT-50

Cinturón PowerGrip - 8MGT, paso de 8 mm, longitud total de 2600 mm, ancho de 50 mm
Artículo MI #05694534
No. Fabricante 2600-8MGT-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2600 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    8MGT
  • Número de catálogo del fabricante
    9356-0079
  • Número de Upc del fabricante
    770075592174

Descripción general

Descripción del fabricante
2600-8MGT-50 CINTURONES POWERGRIP GT3
  • El perfil de dientes patentado de Gates está diseñado para su uso con una silueta de ranura de piñón específica; la combinación de dientes de ranura de piñón y correa aumenta la capacidad, al tiempo que mejora el registro
  • Las correas PowerGrip GT3 están disponibles en tamaños de paso 2, 3, 5, 8 y 14mm . Un único cable de torsión ayuda a evitar que la correa se mueva hacia abajo en aplicaciones ACHE de eje vertical
  • Compuesto técnicamente avanzado con cuerda de tracción de fibra de vidrio, dientes y soporte elastoméricos y revestimiento de nailon
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El soporte elastomérico protege los cables de la contaminación ambiental y el desgaste por fricción
  • 8MGT, 14MGT: conductor estático según ISO 9563; Cumple con la Directiva 2014/34/EU- ATEX
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie duradera para una larga vida útil
  • El revestimiento de nailon de baja fricción protege la superficie del diente contra el desgaste
  • PowerGrip GT3 supera el HTD en resistencia de trinquete dental
  • Dientes elastoméricos formados con precisión y espaciados con precisión
  • Rango de temperatura: -30C a +100C (-22F a +212F)
  • Unidades compactas, ligeras y rentables
  • Alta resistencia al salto de dientes
  • No se necesita lubricación
  • Menor ruido de funcionamiento
  • Paso de 2MGT, 3MGT, 5MGT : ajuste perfecto en poleas de perfil GT
  • Paso de 8MGT, 14MGT : ajuste perfecto en poleas de perfil HTD
  • 5MGT, 8MGT, 14MGT bajo demanda disponibles en PowerPainT!" construcción
  • Disponible en pasos de 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT y 14MGT .