Motion
152-2MGT-06

Gates
152-2MGT-06

PowerGrip™GT3 Cinturón síncrono y de temporización - GT, paso de 2 mm / 0.079 pulg., paso de 152 mm de longitud, 6 mm de ancho, 76 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #05694823
No. Fabricante 152-2MGT-06
Precio8.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
152-2MGT-06

PowerGrip™GT3 Cinturón síncrono y de temporización - GT, paso de 2 mm / 0.079 pulg., paso de 152 mm de longitud, 6 mm de ancho, 76 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #05694823
No. Fabricante 152-2MGT-06
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
Precio8.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    1.52 mm / 0.06 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 mm
  • Longitud total
    152 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Paso
    2 mm / 0.079 pulg.
  • Longitud del paso
    152 mm / 5.98 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    0.76 mm / 0.03 pulg.
  • Ancho
    6 mm / 0.236 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas PowerGrip de GT3 están fabricadas con una combinación de materiales altamente avanzada diseñada para reducir los costes iniciales y operativos. Toda la gama de correas PowerGrip GT3 es adecuada tanto para nuevos diseños de transmisión como para actualizaciones de rendimiento en transmisiones existentes. Los pasos 2MGT, 3MGT y 5MGT son ideales para variadores compactos en herramientas manuales, máquinas de negocios, electrodomésticos y servomotores de alta precisión.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    2M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas PowerGrip de GT3 están fabricadas con una combinación de materiales altamente avanzada diseñada para reducir los costes iniciales y operativos. Toda la gama de correas PowerGrip GT3 es adecuada tanto para nuevos diseños de transmisión como para actualizaciones de rendimiento en transmisiones existentes. Los pasos 2MGT, 3MGT y 5MGT son ideales para variadores compactos en herramientas manuales, máquinas de negocios, electrodomésticos y servomotores de alta precisión.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    94001076
  • Número de Upc del fabricante
    770075597803
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    76
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño GT
  • UPC_NO
    770075597803

Descripción general

Descripción del fabricante
152-2MGT-06 CINTURONES POWERGRIP GT3
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos sin necesidad de lubricación ni retensado

También puede gustarle