Motion
1150-5MGT-25

GATES RUBBER CO
1150-5MGT-25

PowerGrip™GT3 Correa síncrona y de distribución - GT, paso de 5 mm, paso de 1150 mm de longitud, 25 mm de ancho, 230 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #05695162
No. Fabricante 1150-5MGT-25
Precio97.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1150-5MGT-25

PowerGrip™GT3 Correa síncrona y de distribución - GT, paso de 5 mm, paso de 1150 mm de longitud, 25 mm de ancho, 230 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #05695162
No. Fabricante 1150-5MGT-25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3.81 mm / 0.15 pulg.
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Longitud total
    1150 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1150 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    1.93 mm / 0.076 pulg.
  • Ancho
    25 mm / 0.984 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas PowerGrip de GT3 están fabricadas con una combinación de materiales altamente avanzada diseñada para reducir los costes iniciales y operativos. Toda la gama de correas PowerGrip GT3 es adecuada tanto para nuevos diseños de transmisión como para actualizaciones de rendimiento en transmisiones existentes. Los pasos 2MGT, 3MGT y 5MGT son ideales para variadores compactos en herramientas manuales, máquinas de negocios, electrodomésticos y servomotores de alta precisión.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    94008230
  • Número de Upc del fabricante
    770075591726
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    230
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño GT
  • UPC_NO
    770075591726

Descripción general

Descripción del fabricante
1150-5MGT-25 CINTURONES POWERGRIP GT3
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos sin necesidad de lubricación ni retensado