Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo150C
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso0.38 kg
Detalles
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Tipo de filtroSeparador de agua
- SerieAMG
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Separador de agua con posible conexión modular
- Tasa de eliminación de agua: 99 %
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Opciones: material de fluorolubricación, presión de aire media, guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, lavado desengrasante, vaselina blanca