Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total4.13 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo150 lpm
- Presión máxima de funcionamiento285 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Material del selloBuna-N
Descripción general
- Fiable, económico y compacto|Flexibilidad máxima y espacio mínimo