Motion
29413-E1
Cojinete de rodillos esférico axial - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 45 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #05696442
No. Fabricante 29413-E1
Precio2,335.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico axial - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 45 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #05696442
No. Fabricante 29413-E1
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
Su precio$2,335.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    6.702 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    111285.971 lbf
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    495000 N
  • Serie
    294
  • Capacidad de carga estática
    260791.367 lbf
  • UPC_NO
    4012802190397

Descripción general

Descripción del fabricante
29413-E1-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos