Motion
R480627648

AVENTICS
R480627648

Cilindro de aire de barra de acoplamiento ITS - Orificio de 250 mm, Carrera de 160 mm, Varilla de 50 mm, M42x2 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje de MX0 , Almohadillas elásticas, 1 Puerto BSPP
Artículo MI #05696613
No. Fabricante R480627648
Precio4,217.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480627648

Cilindro de aire de barra de acoplamiento ITS - Orificio de 250 mm, Carrera de 160 mm, Varilla de 50 mm, M42x2 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje de MX0 , Almohadillas elásticas, 1 Puerto BSPP
Artículo MI #05696613
No. Fabricante R480627648
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
Precio4,217.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    250 mm
  • Tamaño del puerto
    1 BSPP
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M42x2 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    160 mm

Detalles

  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    1827001793
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    1825805284
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    1827004865
  • Tipo de cojín
    Almohadillas elásticas
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    1827004869
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    1827001628
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    1827001462
  • Acoplamiento esférico flexible
    R412007729
  • Soportes de pie - MS1
    1827001459
  • Soporte del muñón delantero Mt5
    1827001618
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 248 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor, sellos resistentes al calor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Montaje del muñón trasero Mt6
    1827001618
  • Abrazadera de varilla
    1827001472 Acero galvanizado
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    8103190424
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    ITS
  • Ojo de varilla esperical
    1822124009 Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 15552

Descripción general

Descripción del fabricante
R480627648-AGZ CILOS
  • Según ISO 15552
  • Ø 250 mm
  • Carrera máx.: 2700 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, ATEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo