Motion
DISCO ROLOCÓCICO 66779 3" CUBITRON II 982C TR 36+

3M
66779 3" CUBITRON II 982C TR ROLOC DISC 36+

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de refuerzo de fibra, grano 36+ , color marrón
Artículo MI #05697572
No. Fabricante 66779 3" CUBITRON II 982C TR ROLOC DISC 36+
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66779 3" CUBITRON II 982C TR ROLOC DISC 36+

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de refuerzo de fibra, grano 36+ , color marrón
Artículo MI #05697572
No. Fabricante 66779 3" CUBITRON II 982C TR ROLOC DISC 36+

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Abrigo cerrado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    36+
  • Número de stock del fabricante
    60410011658
  • Número de Upc del fabricante
    00051115667794
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00051115667794

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO ROLOC CUBITRON II 982C TR DE 66779 3"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good