Motion
VQ7-8-FG-D-1ZA04

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-D-1ZA04

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #05697838
No. Fabricante VQ7-8-FG-D-1ZA04
Precio161.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-D-1ZA04

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #05697838
No. Fabricante VQ7-8-FG-D-1ZA04
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
Precio161.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-8-FG-D-1ZA04 VÁLVULA ISO DBL TAMAÑO SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"