Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud260 mm
Detalles
- ColorGris
- MaterialPunto sin costuras
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Tipos de productosGuantes
- TipoGuantes
Descripción general
- Forro sin pelusas, perfecto para un manejo preciso y un montaje general
- Construcción ligera que se ajusta y se siente como una segunda piel
- El revestimiento protege la mano al tiempo que mantiene la flexibilidad
- Guante muy ligero y flexible con parte trasera ventilada para mayor transpirabilidad
- Excelente agarre en seco
- Diseñado para facilitar el movimiento y el desgaste continuo
- El color oscuro es ideal para trabajar en entornos sucios
- Calibre 13