Motion
25-310-100-psi/kg/cm2

NOSHOK INC
25-310-100-psi/kg/cm2

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 100 psi/kg/cm2, cono posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #05698663
No. Fabricante 25-310-100-psi/kg/cm2
Precio186.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-100-psi/kg/cm2

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 100 psi/kg/cm2, cono posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #05698663
No. Fabricante 25-310-100-psi/kg/cm2
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
Precio186.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25.310-100PSIKG/CM2-CBU
  • Medidor de alta calidad, de alta resistencia, lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Caja de latón fundido con acabado de latón natural
  • Piezas húmedas de aleación de cobre o acero inoxidable 316 y latón
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"