Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño14
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Detalles adicionalesOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para procesamiento de alimentos, fabricación electrónica, corte de vidrio, procesamiento de papel. Mezcla de nylon y Dyneema hilado - Ofrece una comodidad y una frescura sin igual a la vez que proporciona resistencia al corte y a la abrasión - Construcción sin costuras para mayor comodidad, ajuste y destreza - El puño especial sin látex reduce drásticamente el soplado del puño, incluso después de múltiples lavados con lejía - Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación del tamaño Lavable para una vida útil más prolongada y para reducir los costes de sustitución
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1790-04
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para procesamiento de alimentos, fabricación electrónica, corte de vidrio, procesamiento de papel.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- CaracterísticasMezcla de nylon y Dyneema hilado
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Material del revestimientoDisneema
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante616314051685
- MaterialNailon
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO616314051685
Descripción general
- Mezcla de nylon y Dyneema hilado
- Ofrece una comodidad y una frescura sin igual, al tiempo que proporciona resistencia al corte y a la abrasión
- Construcción sin costuras para mayor comodidad, ajuste y destreza
- El manguito especial sin látex reduce drásticamente el soplado del manguito, incluso después de múltiples lavados con lejía
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación