Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo23897 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-5/16–12 UNF-2B
- Altura total5.79 pulg.
- Longitud total18.46 pulg.
- Ancho general5.91 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 4 ; diám. piloto 127.00 [5.000] 16.76 [.660] Diám. Orificios en diámetro 161.92 [6.375] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo170 l/min
- Desplazamiento57.41 pulg.3/r
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.179 rpm
- Caudal máximo45 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie10000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Alto par y caudal
- Muchas opciones como los sensores de velocidad 2 hacen que este motor sea “inteligente”
- Baja pérdida de presión incluso en flujos más altos
- Alta densidad de potencia para aplicaciones móviles e industriales exigentes
- Muchas opciones para aprovechar