Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.035 pulg.
- Ancho del anillo interior0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.46 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1654NSTNBF18
- Características y beneficios• Rodamiento radial de rectificado de precisión NICE 1-1/4in del catálogo de rodamientos de bolas especiales RBC NICE®• Los rodamientos radiales de rectificado de precisión de la serie 1600 están diseñados para proporcionar una solución de rodamiento de alta calidad y bajo costo para una amplia gama de aplicaciones de rodamientos de precisión• Tamaño de orificio: 1• 25 pulg.• También se especifica como: rodamientos de bolas abiertos (no blindados) 1654NS .
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 1654NSTNBF18 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.2500 pulg. de diámetro exterior de 2.5000 pulg., 0.6250 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante1654NSTNBF18
- Número de Upc del fabricante637400732806
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3864 lbf
- Capacidad de carga estática radial2120 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637400732806
Descripción general
- NICE Precision Ground Radial Bearing 1-1/4in del catálogo RBC NICE® Specialty Ball Bearings
- Los rodamientos radiales de rectificado de precisión de la serie 1600 están diseñados para proporcionar una solución de rodamientos de alta calidad y bajo costo para una amplia gama de aplicaciones de rodamientos de precisión
- Tamaño del orificio: 1
- 25 pulg.
- También se especifica como: cojinetes de bolas abiertos (no blindados) 1654NS .