Motion
TAP-TIN DE PUNTA EN ESPIRAL CON TAPÓN DE H3 3F GP 3/8-16NC SPGP

Greenfield Industries
3/8-16NC SPGP H3 3F GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #05700072
No. Fabricante 3/8-16NC SPGP H3 3F GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN
Precio17.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Greenfield Industries
3/8-16NC SPGP H3 3F GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #05700072
No. Fabricante 3/8-16NC SPGP H3 3F GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN
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
Precio17.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
357526

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo