Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo1372 pulg.
- Tamaño del puerto del motorM8 x 1.25
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total6.70 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Peso11.80 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos del colector (M8 x 1.25-6H orificios de montaje)
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento5.90 pulg.3/r
- Presión intermitente165 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo585 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica roscada métrica
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertosPuertos del colector (M8 x 1.25-6H orificios de montaje)
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado