Motion
455 ACOPLAMIENTO K-1 (Q)

PEER Chain
455 K-1 ATTACHMENT (Q)

Eslabón de cadena de ingeniería - 455 / 1.630 en tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05727806
No. Fabricante 455 K-1 ATTACHMENT (Q)
Precio23.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
455 K-1 ATTACHMENT (Q)

Eslabón de cadena de ingeniería - 455 / 1.630 en tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05727806
No. Fabricante 455 K-1 ATTACHMENT (Q)
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
Precio23.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    455 / 1.630 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.840 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa
    0.840 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.620 pulg.
  • Peso
    0.332 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    455 / 1.630"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Adjunto
  • Número de stock del fabricante
    28184
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
455 ANEXOS K-1 EC
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo