Motion
6203-2RLBD-10-C3

PEER Bearing
6203-2RLBD-10-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de diámetro interno, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05727855
No. Fabricante 6203-2RLBD-10-C3
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6203-2RLBD-10-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de diámetro interno, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05727855
No. Fabricante 6203-2RLBD-10-C3
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
Precio9.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6203-2RLBD10C3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6203-2RLBD-10-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-2RLBD-10-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106787952

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6203-2RLBD10C3 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo