Motion
IDG10-N02B-R

SMC
IDG10-N02B-R

Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: soporte de montaje
Artículo MI #05727859
No. Fabricante IDG10-N02B-R
Precio757.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IDG10-N02B-R

Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: soporte de montaje
Artículo MI #05727859
No. Fabricante IDG10-N02B-R
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
Precio757.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.360 pulg.
  • Longitud total
    3.270 pulg.
  • Ancho general
    2.090 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Caudal de aire de entrada
    4.414 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    3.531 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.882 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG10-N02B-R SECADOR DE AIRE,
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle