Motion
BBV100VT
Válvula de bola - 125 psi máx.
Artículo MI #05728033
No. Fabricante BBV100VT
Precio246.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 125 psi máx.
Artículo MI #05728033
No. Fabricante BBV100VT
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
Precio246.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Material
    Bronce
  • Presión máxima
    125 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Tipo de puerto
    Completo
  • Material del asiento
    RTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
BBV100VT VÁLVULA DE BOLA DE MONTAJE EN PANEL DE 1"
  • Las válvulas ventilan el aire aguas abajo de acuerdo con las regulaciones OSHA para sistemas neumáticos. Vástago antideflagrante. Prensaestopas ajustable; puerto completo. Drenaje automático/ventilación automática. El puerto roscado NPT de 1/4 pulg. proporciona opciones adicionales como un codo de ventilación de aire o un silenciador de ruido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo