Motion
RLQA40TF-25M-B

SMC
RLQA40TF-25M-B

Cilindro compacto - Con bloqueo - Acolchado con aire y tipo de bloqueo, calibre de 40 mm, carrera de 25 mm, ambos extremos tipo de montaje roscado
Artículo MI #05728169
No. Fabricante RLQA40TF-25M-B
Precio287.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RLQA40TF-25M-B

Cilindro compacto - Con bloqueo - Acolchado con aire y tipo de bloqueo, calibre de 40 mm, carrera de 25 mm, ambos extremos tipo de montaje roscado
Artículo MI #05728169
No. Fabricante RLQA40TF-25M-B
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
Precio287.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie RLQ es un cilindro compacto con un cierre integrado y un cojín de aire. Si se corta el suministro de aire, el RLQ fue diseñado por SMC para proporcionar la seguridad de la prevención de caídas en cualquier punto del recorrido. Las características adicionales incluyen tuberías de derivación estandarizadas y una función de retención de posición de inicio. El RLQ es la solución perfecta para aplicaciones que requieren una mayor energía cinética, una alta repetibilidad de carrera y niveles de sonido reducidos. La serie RLQ está disponible actualmente en tamaños de orificio de 32, 40, 50 y 63mm, con opciones de carrera estándar entre 20 y 100mm.
  • Tipo de cilindro compacto
    Amortiguación y bloqueo de aire
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    RLQ
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    RLQ

Descripción general

Descripción del fabricante
R40TF-25M-B CILOS, COMPACTOS CON BLOQUEO
  • Gran energía cinética permitida
  • Reducción de ruido (27% de reducción de ruido en comparación con CQ2 sin almohadilla)
  • Buena repetibilidad del recorrido (de metal a metal en el extremo del recorrido)
  • El mecanismo de anulación manual permite el desbloqueo con herramientas sencillas
  • El tipo de tubería de derivación está disponible para aplicaciones que requieren prevención de caídas

También puede gustarle