Motion
LFF-4025
Casquillo bridado - Orificio de 40 mm, 44 mm OD, 25 mm Longitud, 54 mm Diámetro de la brida, Ancho de la brida de 2 mm, Cojinetes de plástico PTFE multicapa con material de metales traseros
Artículo MI #05728275
No. Fabricante LFF-4025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo bridado - Orificio de 40 mm, 44 mm OD, 25 mm Longitud, 54 mm Diámetro de la brida, Ancho de la brida de 2 mm, Cojinetes de plástico PTFE multicapa con material de metales traseros
Artículo MI #05728275
No. Fabricante LFF-4025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    54 mm
  • Diámetro interior
    40 mm
  • Valor P máximo
    49 N/mm2;Estático 137 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.60 N/mm2 x m/s
  • Diámetro exterior
    44 mm
  • Longitud total
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del casquillo
    Cojinetes de plástico PTFE multicapa con metales posteriores
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Especificación del material
    LF en seco
  • Valor V máx.
    0.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -392 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    LFF
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LFF-4025
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Delgado y ligero para un diseño compacto
  • Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
  • Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
  • Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
  • Tiene una resistencia química superior
  • Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo