Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.4530 pulg.
- Ángulo de desalineación16 o
- Altura total3.0940 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.24 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial13425 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieVCAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029044809