Motion
WX8-1/2

Dodge
WX8-1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 8.5000 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3800 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #05728352
No. Fabricante WX8-1/2
Precio4,603.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WX8-1/2

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 8.5000 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3800 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #05728352
No. Fabricante WX8-1/2
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
Precio4,603.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    10.4200 pulg.
  • Longitud del cilindro
    9.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    12.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W
  • Brida exterior Diámetro  
    15.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    2.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    11.3800 pulg.
  • Longitud del tornillo
    11-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/8-7

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    114944
  • Número de Upc del fabricante
    782477295553
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Capacidad de par
    375000 pulg.
  • UPC_NO
    782477295553

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 8-1/2 QD
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.