Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento250 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Peso3.385 kg
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de elementoMetal sinterizado, material de bronce
- Clasificación del filtro10 μm
- Opciones incluidasSoporte
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Material del selloFlouroresina
- SerieFG
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Filtro industrial
- Adecuado para caudal bajo, filtración a baja presión
- Se puede utilizar con una amplia gama de fluidos
- Especificaciones antiestáticas, FGDE, FGDF